K0162.0250X22 2-Speichenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Alu
2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0162.0250X22
Rubix:328088
EAN:4059245069194



Dokumente
Produktdetails : K0162.0250X22 2-Speichenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Alu
Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.
aus Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1433 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 250 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen