K1661.090091 Handrad, Stahlblech, Vierkant, Stahl

HANDRAD STAHLBLECH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1661.090091
Rubix:3745726
Hersteller:K1661.090091
EAN:4059245519811
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser89 mm

Dokumente

Produktdetails : K1661.090091 Handrad, Stahlblech, Vierkant, Stahl


Werkstoff: Stahl. Ausführung: Pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, feuerrot RAL 3000 oder verzinkt, blau passiviert. Bestellbeispiel: K1661.050060 Hinweis: Besonders geeignet für Absperrventile. Die Handräder sind aus einem Stück gefertigt. Durch ein spezielles Umformverfahren ist das Handrad im Bereich der Nabe verstärkt. Die konisch geformte Nabe erlaubt eine einfache Montage und sorgt für einen sicheren und festen Sitz auf dem Vierkant. Zeichnungshinweis: 1) Vierkant an Welle
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, feuerrot RAL 3000 oder verzinkt, blau passiviert. Bestellbeispiel: K1661.050060 Hinweis: Besonders geeignet für Absperrventile. Die Handräder sind aus einem Stück gefertigt. Durch ein spezielles Umformverfahren ist das Handrad im Bereich der Nabe verstärkt. Die konisch geformte Nabe erlaubt eine einfache Montage und sorgt für einen sicheren und festen Sitz auf dem Vierkant. Zeichnungshinweis: 1) Vierkant an Welle

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser89 mm
1,64 exkl. MwSt.
/ Stück
1,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser