GN521.6-150-K14-R Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Umleggriff-Handrad, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 521.6-150-K14-R
Rubix:1865615
Hersteller:521.6-150-K14-R
EAN:4045525098077



Produktdetails : GN521.6-150-K14-R Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Der Griff des Handrads GN 521.6 ist in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung verriegelt. Zum Umschalten muss er zunächst axial aus dem Kegel herausgezogen werden. Eine Druckfeder hält den Griff in beiden Positionen. Beim Ausklappen rastet er automatisch wieder ein. Die Abdeckung verdeckt Klemmteile, z. B. Gegenwellen-Riemenscheiben, sowie hervorstehende und versenkte Wellen. Zum Montieren wird die Abdeckung von Hand eingeschoben. Zum Demontieren kann die Abdeckung durch mäßigen Druck am Rand angehoben und abgenommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Durchmesser | 150 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
