K0275.080093 Deltarad mit Innenvierkant, ohne Griff, GR.3, Kunststoff

Deltarad

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0275.080093
Rubix:330964
EAN:4059245120697
K0275.080093 NOVO.GRIP Deltarad Gr.3 D=80, VK 9

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0275.080093 Deltarad mit Innenvierkant, ohne Griff, GR.3, Kunststoff


Deltaräder von Novo·Grip dienen dazu, beste Voraussetzungen zu schaffen, Ihren Ideen konkrete Form und perfekte Gestalt zu geben. Die Form des Deltas gibt Ihnen dabei die zusätzliche Chance des wirklich sicheren und komfortablen Umgreifens.Werkstoff: Thermoplast, glasfaserverstärkt.Bestellbeispiel: K0275.050051 (Deltarad signalgrün)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Farbe anfügen. Bei schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Deltarad

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung41 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
1,50 exkl. MwSt.
/ Stück
1,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser