K0162.0160X14 2-Speichenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Alu
2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0162.0160X14
Rubix:328084
EAN:4059245069156



Dokumente
Produktdetails : K0162.0160X14 2-Speichenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Alu
Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.
aus Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 530 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage