K0725.1200X20 2-Speichenhandrad, Passbohrung mit Nut, Polyamid
2-Speichenhandrad aus Kunststoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0725.1200X20
Rubix:929422
EAN:4059245061006



Dokumente
Produktdetails : K0725.1200X20 2-Speichenhandrad, Passbohrung mit Nut, Polyamid
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl.Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse brüniert.Bestellbeispiel: K0725.0080X08Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Speichenhandrad Kunststoff - o. Gr. mit Nut, D1=200, D2=20
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 620 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Durchmesser | 198 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage