157 H 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 20-23mm, 8,0mm
2-Ohr Schlauchklemme
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:157 H
Rubix:145155
Hersteller:114132
EAN:4047322029902

Dokumente
Produktdetails : 157 H 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 20-23mm, 8,0mm
2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzverzinkt (W1), Spannbereich 5,0 - 7,0 mm, Bandbreite 6,0 mm, VPE 10 Stk.Schnelle und sichere Montage durch Zusammendrücken der beiden Profile.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Typ | 2-ohr schlauchklemme |
| Spannbereich, Minimum | 20 mm |
| Spannbereich, Maximum | 23 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
