8240300.9100.00000 2/2-Wegeventil-NC G3/4 ohne Magnet
2/2-Wegeventil, Nc, G1/2, ohne Magnet
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:8240300.9100.00000
Rubix:1366964
Hersteller:8240300.9100.00000

Produktdetails : 8240300.9100.00000 2/2-Wegeventil-NC G3/4 ohne Magnet
2/2-Wegeventil-NC G3/4 ohne Magnet
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ventil |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
