EVNB304AS-F20A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Prozessventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:EVNB304AS-F20A
Rubix:2206997
Hersteller:EVNB304AS-F20A
EAN:3618036116656

Dokumente
Produktdetails : EVNB304AS-F20A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Das Modell VNB zur Durchflussregelung ermöglicht die Anwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.
VNB, 2/2- Wege-Prozessventil zur Durchflussreglung, pneumatisch betätigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 820 g |
|---|---|
| Typ | prozessventil |
| Anschlusstyp | g |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage