EVNB201AS-F15A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Prozessventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:EVNB201AS-F10A
Rubix:2202512
Hersteller:EVNB201AS-F10A
EVNB201AS-F15A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typprozessventil
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EVNB201AS-F15A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt


Das Modell VNB zur Durchflussregelung ermöglicht die Anwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.
VNB, 2/2- Wege-Prozessventil zur Durchflussreglung, pneumatisch betätigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht700 g
Typprozessventil
Anschlusstypg
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur50 °C
HerkunftslandJP
153,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage