MV 1532 2/2-Wege-MV., MS, NO, direktg., 24 V DC, G 1/4, PN 0-7 bar

2/2 Wege-Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:MV 1532
Rubix:797817
Hersteller:116545
EAN:4047322324878
MV 1532 2/2-Wege-MV., MS, NO, direktg., 24 V DC, G 1/4, PN 0-7 bar

Technische Zusammenfassung

Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 1/4
Material des Körpersmessing
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MV 1532 2/2-Wege-MV., MS, NO, direktg., 24 V DC, G 1/4, PN 0-7 bar


2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NO, direktgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur max. 80 °C / 90 °C, G 1/4, PN 0 - 7 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4.Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4.Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, bzw. max. 90 °C bei Verwendung mit Luft.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht328 g
Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 1/4
Material des Körpersmessing
Spannung24 V
Verbindungg 1/4
Min. Einsatztemperatur-20 °C
Max. Einsatztemperatur90 °C
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84813099
58,22 exkl. MwSt.
/ Stück
69,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage