MV 1502 2/2-Wege-MV., MS, NC,direktg.,230 V,50 Hz, G1/4, PN 0-10 bar

2/2 Wege-Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:MV 1502
Rubix:797793
Hersteller:116521
EAN:4047322324458
MV 1502 2/2-Wege-MV., MS, NC,direktg.,230 V,50 Hz, G1/4, PN 0-10 bar

Technische Zusammenfassung

Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 1/4
Material des Körpersedelstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MV 1502 2/2-Wege-MV., MS, NC,direktg.,230 V,50 Hz, G1/4, PN 0-10 bar


2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, direktgesteuert, 230 V, 50 Hz, Mediumstemperatur max. 80 °C / 90 °C, G 1/4, PN 0 - 10 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4.Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4.Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, bzw. max. 90 °C bei Verwendung mit Luft.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht317 g
Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 1/4
Material des Körpersedelstahl
Spannung230 V
Verbindungg 1/4 (din en iso 228-1 thread)
Max. Einsatztemperatur90 °C
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84813099
41,61 exkl. MwSt.
/ Stück
49,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage