MV 1225 G 2/2-Wege-MV., MS,NC, direktg., 24 V DC, FPM, G1/4, PN 0-8bar

2/2 Wege-Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:MV 1225 G
Rubix:347891
Hersteller:102826
EAN:4047322157940
MV 1225 G 2/2-Wege-MV., MS,NC, direktg., 24 V DC, FPM, G1/4, PN 0-8bar

Technische Zusammenfassung

Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 1/4
Material des Körpersmessing
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MV 1225 G 2/2-Wege-MV., MS,NC, direktg., 24 V DC, FPM, G1/4, PN 0-8bar


2/2-Wege-Magnetventil, MS, NC, direktgest., 24V DC, Med-Temp -15 bis 120°C, Umgeb-Temp -15 bis +55°C,FPM,G 1/4,PN 0-8barLangjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen- direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht472 g
Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 1/4
Material des Körpersmessing
Spannung24 V
Verbindungg 1/4
Min. Einsatztemperatur-15 °C
Max. Einsatztemperatur120 °C
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
HerkunftslandNL
Zolltarifcode84812090
116,24 exkl. MwSt.
/ Stück
138,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage