MV 1370 G 2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,FKM,G1/2,PN0,2-16bar

2/2 Wege-Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:MV 1370 G
Rubix:347953
Hersteller:102939
EAN:4047322159401
MV 1370 G 2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,FKM,G1/2,PN0,2-16bar

Technische Zusammenfassung

Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 1/2
Material des Körpersmessing
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MV 1370 G 2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,FKM,G1/2,PN0,2-16bar


2/2-Wege-MV, MS, NC, vorgesteuert, 24V DC, 8W, Mediumstemp. -10°C bis 140°C, FKM, G 1/2, PN 0,2 - 16barPreiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht645 g
Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 1/2
Material des Körpersmessing
Verbindungg 1/2 (din en iso 228-1)
Min. Einsatztemperatur-10 °C
Max. Einsatztemperatur140 °C
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84818079
77,83 exkl. MwSt.
/ Stück
92,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen