Referenzen
IMI Norgren:8254403.9301.02400
Rubix:1367465


Technische Zusammenfassung
| Typ | 8254403.9301.02400 2/2-wege magnetventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Produktdetails : 8254403.9301.02400 2/2-Wege Magnetventil
2/2-Wege Magnetventil
2/2-Wege Magnetventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8254403.9301.02400 2/2-wege magnetventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Volumenstrom | 133,3 l/min |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Druckbereich | 0–16 bar (betriebsdruck) |
| Größe des Anschlusses | 1 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
320,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
381,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort