360.018-5 2/2-Wege-Kipphebelventil, G1/8AG - 5/3mm
2/2 Wege-Kipphebelventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:360.018-5
Rubix:344597
Hersteller:107010
EAN:4047322181228




Technische Zusammenfassung
| Typ | anschluss schnellverschraubung |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Dokumente
Produktdetails : 360.018-5 2/2-Wege-Kipphebelventil, G1/8AG - 5/3mm
2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Schnellverschraubung Schlauch 10/8, G 1/4, PN max. 8 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Handbetätigtes Kipphebelventil in 2/2-Wege-Ausführung.Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau.Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.
Anwendungen
Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Typ | anschluss schnellverschraubung |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage