R45603172 Steckschlüssel-Satz 1/4 + 3/8 + 1/2 172-teilig

172-teiliger Steckschlüsselsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore Red:R45603172
Rubix:2039945
Hersteller:3300058
EAN:4060833000581
R45603172 Steckschlüssel-Satz 1/4 + 3/8 + 1/2 172-teilig

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente172
Antriebsvierkant1/2, 3/8, 1/4 ''

Produktdetails : R45603172 Steckschlüssel-Satz 1/4 + 3/8 + 1/2 172-teilig


Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze, Vierkantsteckgriff 1/4", 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant, Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, metrisch, kurze Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, metrisch, lange Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Steckschlüsseleinsatz, Innen-TX, Zündkerzeneinsatz 3/8", mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 21, Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi, Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 24, Schraubendrehereinsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4", Schlitz, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4" PH, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4" PZ, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4", TX, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4", TX mit Bohrung, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Quergriff mit Gleitstück 1/4", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Steckschlüsselverlängerung 1/4"+ 3/8" + 1/2", Kardangelenk 1/4"+ 3/8" + 1/2", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2", zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen, Bit-Adapter 1/4", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 1/4" Außensechskant, Bit-Adapter 3/8", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 5/16" Außensechskant, Bit-Adapter 1/2", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 5/16" Außensechskant, Bit 1/4" TX, TX BO, TX security BO, Keilnut, XZN passend für Halter nach DIN ISO 1173 - D 6,3, Bit 5/16", Innen-6-kant, Schlitz, PH, TX, TX BO passend für Halter nach DIN ISO 1173 – D 8, Winkelschraubendreher-Satz Sechskant, Ausführung nach DIN ISO 2936, Ideal für alle Schraubaufgaben bei Wartungen, im Handwerk oder in der Werkstatt, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, Klemmgesicherte Werkzeuge

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente172
Antriebsvierkant1/2, 3/8, 1/4 ''
194,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std