Rillenkugellager FAG 16018-MA, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 90 mm
160..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:16018-MA
Rubix:3040356
Hersteller:0190109740000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 16018-MA (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1018 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 160.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
245,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage