Rillenkugellager FAG 16015-MA-C3, Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 75 mm
160..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:16015-MA-C3
Rubix:1735973
Hersteller:0389044890030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 16015-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 535 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 160.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort