Unisex-Sicherheitsstiefel Jalas 1358-48, EU Schuhgröße: 48
1358 SCHWERLAST
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Jalas:1358-48
Rubix:2500193
EAN:6408487509520
Dokumente
Produktdetails : 1358-48 S3 SRC CI M AN HRO H Sicherheitsstiefel JALAS HEAVY DUTY
Der JALAS® HEAVY DUTY 1358 ist ein halbhoher S3-Sicherheitsstiefel, der speziell für die anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen entwickelt wurde. Mit verstärktem Schaft, extrem rutschfester Sohle und dem BOA®-Verschlusssystem bietet er höchsten Tragekomfort, zuverlässigen Schutz und eine einfache Handhabung. Er minimiert das Verletzungsrisiko und überzeugt durch außergewöhnliche Robustheit und Spitzenleistung.
Eigenschaften:
Dieser Sicherheitsschuh vereint modernste Technologien für umfassenden Fußschutz. Der Schaft aus Mikrofaser und PU-beschichtetem Leder sorgt für sicheren Halt und zuverlässigen Schutz im Knöchelbereich. Zudem ist er feuchtigkeitsabweisend und mit einer ProNose-Zehenkappe ausgestattet, die den Schaft vor Abrieb schützt und die Lebensdauer verlängert. Die Sicherheitskappe aus JALAS®-Composite, die durch Plasma behandelte textile Durchtrittschutzsohle sowie die stoßdämpfenden PORON® XRD®-Elemente gewährleisten maximale Sicherheit ohne Einbußen beim Komfort.
Das Ergothan-Dämpfungssystem und die FX2-Climate-Einlegesohle fördern ein angenehmes Fußklima und reduzieren Muskelermüdung. Mit dem BOA®-Fit-System lässt sich der Schuh schnell und präzise anpassen, selbst mit Handschuhen. Die antistatische HNBR-Gummilaufsohle mit Vibram Arctic Grip und thermochromen Profilstollen passt sich Temperaturschwankungen an und bietet dadurch zusätzliche Sicherheit auf kritischen Untergründen. Hitzebeständig und ölresistent garantiert sie einen hervorragenden Halt auf nassen, glatten, kalten oder öligen Oberflächen.
Spezifikationen:
• Kategorie: Kat. II
• Verschluss: BOA® Fit System
• Schaftmaterial: Mikrofaser und PU-beschichtetes Leder
• Laufsohle: HNBR-Gummi mit Vibram Arctic Grip und thermochromen Profilstollen
• Einlegesohle: JALAS 8217 FX2 Climate
• Sicherheitskappe: JALAS®-Composite
• Durchtrittschutz: Plasma-behandeltes textiles Composite (PTC)
• Besonderheiten: ESD, antistatisch, wasserabweisend
• Dämpfungssystem: Ergothan
• Zehenschutz: ProNose-Verstärkung
• Hitzebeständig und ölresistent
Normen:
Der JALAS® HEAVY DUTY 1358 erfüllt die Anforderungen nach EN ISO 20345: S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN. Diese Norm definiert die Sicherheitsstandards für Schutzschuhe, einschließlich Schutz vor Quetschungen (S3), Rutschhemmung (SRC), Hitzebeständigkeit der Sohle (HRO), Mittelfußschutz (M), Kälteisolierung (CI), Wärmeisolierung (HI) und Knöchelschutz (AN). Zusätzlich entspricht er der DGUV 112-191, welche die Verwendung zertifizierter orthopädischer Einlagen erlaubt, ohne die Normkonformität zu verlieren.
Markeninformationen:
JALAS® ist eine Marke der Ejendals-Gruppe, spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung für Hände und Füße. Seit über 100 Jahren entwickelt JALAS® Sicherheitsschuhe, die Technologie, Schutz und Komfort vereinen. Die Marke steht für Qualität, Ergonomie und Innovation. JALAS®-Produkte sind in zahlreichen Branchen wie Industrie, Bau und Logistik im Einsatz und europaweit für ihre Zuverlässigkeit bekannt.
Eigenschaften:
Dieser Sicherheitsschuh vereint modernste Technologien für umfassenden Fußschutz. Der Schaft aus Mikrofaser und PU-beschichtetem Leder sorgt für sicheren Halt und zuverlässigen Schutz im Knöchelbereich. Zudem ist er feuchtigkeitsabweisend und mit einer ProNose-Zehenkappe ausgestattet, die den Schaft vor Abrieb schützt und die Lebensdauer verlängert. Die Sicherheitskappe aus JALAS®-Composite, die durch Plasma behandelte textile Durchtrittschutzsohle sowie die stoßdämpfenden PORON® XRD®-Elemente gewährleisten maximale Sicherheit ohne Einbußen beim Komfort.
Das Ergothan-Dämpfungssystem und die FX2-Climate-Einlegesohle fördern ein angenehmes Fußklima und reduzieren Muskelermüdung. Mit dem BOA®-Fit-System lässt sich der Schuh schnell und präzise anpassen, selbst mit Handschuhen. Die antistatische HNBR-Gummilaufsohle mit Vibram Arctic Grip und thermochromen Profilstollen passt sich Temperaturschwankungen an und bietet dadurch zusätzliche Sicherheit auf kritischen Untergründen. Hitzebeständig und ölresistent garantiert sie einen hervorragenden Halt auf nassen, glatten, kalten oder öligen Oberflächen.
Spezifikationen:
• Kategorie: Kat. II
• Verschluss: BOA® Fit System
• Schaftmaterial: Mikrofaser und PU-beschichtetes Leder
• Laufsohle: HNBR-Gummi mit Vibram Arctic Grip und thermochromen Profilstollen
• Einlegesohle: JALAS 8217 FX2 Climate
• Sicherheitskappe: JALAS®-Composite
• Durchtrittschutz: Plasma-behandeltes textiles Composite (PTC)
• Besonderheiten: ESD, antistatisch, wasserabweisend
• Dämpfungssystem: Ergothan
• Zehenschutz: ProNose-Verstärkung
• Hitzebeständig und ölresistent
Normen:
Der JALAS® HEAVY DUTY 1358 erfüllt die Anforderungen nach EN ISO 20345: S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN. Diese Norm definiert die Sicherheitsstandards für Schutzschuhe, einschließlich Schutz vor Quetschungen (S3), Rutschhemmung (SRC), Hitzebeständigkeit der Sohle (HRO), Mittelfußschutz (M), Kälteisolierung (CI), Wärmeisolierung (HI) und Knöchelschutz (AN). Zusätzlich entspricht er der DGUV 112-191, welche die Verwendung zertifizierter orthopädischer Einlagen erlaubt, ohne die Normkonformität zu verlieren.
Markeninformationen:
JALAS® ist eine Marke der Ejendals-Gruppe, spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung für Hände und Füße. Seit über 100 Jahren entwickelt JALAS® Sicherheitsschuhe, die Technologie, Schutz und Komfort vereinen. Die Marke steht für Qualität, Ergonomie und Innovation. JALAS®-Produkte sind in zahlreichen Branchen wie Industrie, Bau und Logistik im Einsatz und europaweit für ihre Zuverlässigkeit bekannt.
Stärken
• Rundum-Schutz gegen Durchtritt, Quetschungen und Ausrutschen
• Hervorragende Rutschfestigkeit dank Vibram Arctic Grip
• Höchster Tragekomfort durch FX2-Climate-Einlegesohle und Ergothan-System
• Schnelle, sichere Anpassung mit BOA®, auch mit Handschuhen
• Beständig gegen Öl, Hitze und Feuchtigkeit
• Hervorragende Rutschfestigkeit dank Vibram Arctic Grip
• Höchster Tragekomfort durch FX2-Climate-Einlegesohle und Ergothan-System
• Schnelle, sichere Anpassung mit BOA®, auch mit Handschuhen
• Beständig gegen Öl, Hitze und Feuchtigkeit
Anwendungen
Der JALAS® HEAVY DUTY 1358 eignet sich für den Innen- und Außeneinsatz das ganze Jahr über. Er ist ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen mit rutschigen, öligen, heißen oder kalten Flächen sowie für trockene und feuchte Zonen geeignet und wurde speziell entwickelt für Profis, die Risiken wie Durchtritt, Stöße und Ausrutschen ausgesetzt sind. Somit ist er perfekt für den Bau, die industrielle Instandhaltung, die Logistik oder die Energiebranche und ebenfalls optimal für Bereiche, in denen metallfreie Schuhe erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 48 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,91 € exkl. MwSt.
/ Paar
241,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
48