16B-2 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold

12B-2 Zweifach Gekröpftes Glied - Lossitz Nr. 12

Siehe technische Informationen

Referenzen

Renold:16B2S12I
Rubix:2077476
EAN:0673766007172
16B-2 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold

Technische Zusammenfassung

Kettebs
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold


Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Gekröpftes Glied

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,137 g
Kettebs
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Werkstoffstahl
Rollendurchmesser15,88 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73151900
41,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,92 € inkl. MwSt.