110X120X7 AU AS AU 94 925 Abstreifer Reihe AU AS
Abstreifer Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:103752
Rubix:35769
Hersteller:103752

Produktdetails : 110X120X7 AU AS AU 94 925 Abstreifer Reihe AU AS
Abstreifer AUAS 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | au as |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
