105X125X15 NA300 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe NA300 Industry Pack
Kolbendichtung Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:21784
Rubix:2463187
Hersteller:21784


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Höhe | 15 mm |
Produktdetails : 105X125X15 NA300 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe NA300 Industry Pack
Nutring NA 300 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51,941 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.065,34 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
1.267,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen