101.12G Schraubenschluessel Bi-Material 41mm

101.G - Verstellbarer Schraubenschlüssel, Schnellverstellung, Griff aus Bi-Material

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:101.12G
Rubix:3670086
EAN:3662424092275
brand logo

Technische Zusammenfassung

Öffnung41
Länge301 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 101.12G Schraubenschluessel Bi-Material 41mm


Der verstellbare Schraubenschlüssel FACOM 101.G mit ergonomischem Zweikomponentengriff wurde entwickelt, um höchsten Bedienkomfort mit einer effizienten und präzisen Klemmleistung zu vereinen. Dank seiner robusten Konstruktion und dem optimierten Design erfüllt er zuverlässig die Anforderungen von Profis in den unterschiedlichsten Branchen.

Eigenschaften:
Diese einstellbare Schraubzange verfügt über ein schlankes Maulprofil, welches den Zugang zu engen oder schwer erreichbaren Bereichen erleichtert. Die extraweite Öffnung erhöht die Vielseitigkeit des Werkzeugs und ermöglicht das Festziehen oder Lösen verschiedener Werkstückgrößen mit nur einem Modell. Der ergonomische Zweikomponentengriff sorgt für eine sichere und komfortable Handhabung und reduziert Ermüdungserscheinungen bei längerer Nutzung. Ein Schnellverstellsystem ermöglicht eine präzise und schnelle Einstellung der Maulweite.

Spezifikationen:
• Mit Aufhängemöglichkeit: ja
• Oberfläche: verchromt und lackiert
• Griffmaterial: Zweikomponenten-Kunststoff
• Schlankes Maulprofil
• Extraweite Öffnung

Normen:
• DIN 3117: Deutsche Norm für Abmessungen und Anforderungen von verstellbaren Schraubenschlüsseln
• ISO 6787: Internationale Norm für technische Merkmale und Leistungsanforderungen von verstellbaren Schraubenschlüsseln

Markeninformationen:
Seit 1918 ist FACOM in Werkstätten, Fabriken, Garagen, LKWs und auf Baustellen weltweit im Einsatz, von Generation zu Generation. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Fortschritten des 20. Jahrhunderts verbunden und begleitet die Entwicklung bedeutender Branchen wie Automobilindustrie, Schienenverkehr, Luftfahrt, Raumfahrt, Medizintechnik, Hochtechnologie, Bauwesen und mehr. Von den ersten einfachen Schraubenschlüsseln bis hin zu tausenden Referenzen und Innovationen ist FACOM zur führenden Marke für Handwerkzeuge in Europa geworden. Ihrer ursprünglichen Mission treu geblieben, arbeitet die Marke täglich daran, Profis bestmöglich zu unterstützen, ihre Leistung zu steigern und die Qualität ihrer täglichen Arbeit zu verbessern.

Stärken

• Verbesserte Ergonomie dank Zweikomponentengriff
• Schnelle Verstellung für Zeitersparnis
• Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
• Große Öffnungsweite für mehr Vielseitigkeit
• Verchromte Oberfläche für besseren Schutz

Anwendungen

Ideal für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten, eignet sich dieser verstellbare Schraubenschlüssel sowohl für Mechaniker, Handwerker als auch Techniker. Sein durchdachtes Design erlaubt den Einsatz bei einer großen Bandbreite an Werkstücken, ob metallisch oder nicht, in der Industrie, im Bauwesen und in spezialisierten Werkstätten.

Technische Informationen


Attribute
Öffnung41
Länge301 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungverchromt
33,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage