100A-2 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
100A-2 Zweifach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:100A2S107I
Rubix:2077602
EAN:0673766008322



Produktdetails : 100A-2 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,13 g |
|---|---|
| Kette | 100a2 |
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Rollendurchmesser | 19,05 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage