156 H-ES 1-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 16 - 18 mm, 7 mm
1-Ohr Schlauchklemme
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:156 H-ES
Rubix:797780
Hersteller:114165
EAN:4047322291477

Dokumente
Produktdetails : 156 H-ES 1-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 16 - 18 mm, 7 mm
1-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 7,0 - 9,0 mm, Bandbreite 6,0 mm, VPE 10 Stk.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Typ | 1-ohr schlauchklemme |
| Spannbereich, Minimum | 16 mm |
| Spannbereich, Maximum | 18 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
