Stellschraube Spartex VSTFPT6X25EFISO/100, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 25 mm | Norm: DIN 553 / ISO 7434
074340009040005 ISO 7434 14 H GewindestifteSchlitz u. Spitze M4x5
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFPT6X25EFISO/100
Rubix:3647272
Hersteller:007434.00000.9060.025
EAN:4051426193452


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : ISO7434 M6X25 14H Gewindestift mit Spitze und Schlitz
ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Abmessung: M 4 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 553 / iso 7434 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,91 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm