32B-3 Z 09 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 32B-3 Z 09 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P32B3009
Rubix:3169373
EAN:3660338303807
32B-3 Z 09 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 32B-3 Z 09 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung50,8 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32B-3 Z 09 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 32B-3 Z 09 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 32B-3 Z 09 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung50,8 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne9
ISO-Code32b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser30 mm
Richtdurchmesser148,54 mm
Außendurchmesser169 mm
Gesamtbreite180 mm
Kopfkreisdurchmesser169 mm
360,07 exkl. MwSt.
/ Stück
428,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage