12B-3 Z 31 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 12B-3 Z 31 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P12B3031
Rubix:3169217
EAN:3660338299896
12B-3 Z 31 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 12B-3 Z 31 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne31
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-3 Z 31 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 12B-3 Z 31 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 12B-3 Z 31 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne31
ISO-Code12b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser188,31 mm
Außendurchmesser196,3 mm
Gesamtbreite70 mm
Kopfkreisdurchmesser196,3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,21 exkl. MwSt.
/ Stück
221,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage