9113961925 Spiralbohrer DIN345N HSS 19,25mm MK geschliffen
245 4 HSS SPIRALBOHRER 4,000 DIN 345RN MK
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:245 19.250
Rubix:1082932
Hersteller:9002450192500
EAN:4031093075398


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 19,25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 238 mm |
| Schnittlänge | 140 mm |
Produktdetails : 9113961925 Spiralbohrer DIN345N HSS 19,25mm MK geschliffen
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS, DIN 345, Typ N, profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, Gühring
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
HSS SPIRALBOHRER 19,250 DIN 345RN MK
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 19,25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 238 mm |
| Schnittlänge | 140 mm |
| Schafttyp | zulaufend |
| DIN-Norm | din 345 |
| Innenkühlung | nein |
| Material des Körpers | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std