K0352.16 Positionsstift, zylindrisch, Werkzeugstahl
Zylindrischer Positionsstift geschliffen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0352.16
Rubix:114022
EAN:4059245020485



Dokumente
Produktdetails : K0352.16 Positionsstift, zylindrisch, Werkzeugstahl
Werkstoff: Werkzeugstahl.Ausführung: gehärtet und geschliffen.Bestellbeispiel: K0352.08Hinweis: Planseiten mit Zentrierung.
Zylindrischer Positionsstift
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 54 g |
|---|---|
| Werkstoff | werkzeugstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Länge | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std