9113540250 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 2,50mm
Spiralbohrer DIN340N HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:217 2.500
Rubix:1082822
Hersteller:9002170025000
EAN:4031093042727


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 95 mm |
| Schnittlänge | 62 mm |
Produktdetails : 9113540250 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 2,50mm
Jobberbohrer mit zylindrischem SchaftAusführung: DIN 340, Typ N. rechts schneidend, mit präziser Spitzengeometrie. Normaler Spanwinkel, normale Kernstärke, Kernanstieg größer als normal. Anwendung: Besonders geeignet für legierte und unlegierte Stähle sowie Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit), gesintertes Eisen, Neusilber und Graphit. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
HSS SPIRALBOH. LANG 2,500 DIN 340RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 95 mm |
| Schnittlänge | 62 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 2,5 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










