Referenzen
Gühring:205 4.100
Rubix:1082661
Hersteller:9002050041000
EAN:4031093014625


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
Produktdetails : 9112180410 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 4,10mm
HSS SPIRALBOH. KURZ 4,100 DIN 338RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 4,1 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










