861377 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.8,9
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861377
Rubix:3265427
EAN:3660338161841


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 175 mm |
| Schnittlänge | 115 mm |
Produktdetails : 861377 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.8,9
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.8,9
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 175 mm |
| Schnittlänge | 115 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 8,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
245,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
291,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort