861362 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.7,4
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861362
Rubix:3265412
EAN:3660338161698


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 156 mm |
| Schnittlänge | 102 mm |
Produktdetails : 861362 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.7,4
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.7,4
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 156 mm |
| Schnittlänge | 102 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 7,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
345,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
410,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort