Zylinderstift Spartex GOCYLFI6X30A1ISO, Durchmesser: 6 mm | Länge: 30 mm | Norm: DIN 7979 / ISO 8733
Zylinderstifte mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYLFI6X30A1ISO
Rubix:3038769
Hersteller:873326 30
EAN:4043377348432


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : ISO8733 M6 6X30 1.4305 Zylinderstifte mit Innengewinde, Toleranzfeld m6, ungehärtet
Zylinderstifte mit Innengewinde, Toleranzfeld m6, ungehärtet
Zylinderstifte mit Innengewinde A1 6X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | iso 8733 |
| Typ | zylinderstifte mit innengewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,68 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
217,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
30 mm