DIN7 M6 8X50 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL8X50A.A4
Rubix:520580
Hersteller:000748 50
EAN:4043377006936


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7 M6 8X50 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 8X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,07 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
96,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Durchmesser
8 mm
Länge
50 mm