Zylinderstift Spartex GOCYL5X6A.A1, Durchmesser: 5 mm | Länge: 6 mm | Norm: DIN 7 / ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL5X6A.A1
Rubix:170096
Hersteller:000725 6
EAN:4043377004383


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7 M6 5X6 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Durchmesser
5 mm
Länge
6 mm