DIN7 M6 5X36 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL5X36A.A1
Rubix:520530
Hersteller:000725 36
EAN:4043377004338


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 36 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7 M6 5X36 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 36 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
5 mm
Länge
36 mm