DIN7 M6 4X5 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL4X5A.A1
Rubix:520487
Hersteller:000724 5
EAN:4043377004185


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7 M6 4X5 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 4X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,82 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
14,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
4 mm
Länge
5 mm