Zylinderstift Spartex GOCYL16X50A.A4, Durchmesser: 16 mm | Länge: 50 mm | Norm: DIN 7 / ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL16X50A.A4
Rubix:520731
Hersteller:0007416 50
EAN:4043377005717


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7 M6 16X50 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 16X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,69 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
92,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
16 mm
Länge
50 mm