Zylinderstift Spartex GOCYL12X28A.A4, Durchmesser: 12 mm | Länge: 28 mm | Norm: DIN 7 / ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL12X28A.A4
Rubix:520648
Hersteller:0007412 28
EAN:4043377005250


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 28 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7 M6 12X28 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 12X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 28 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
12 mm
Länge
28 mm