DIN7 M6 10X70 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL10X70A.A1
Rubix:520621
Hersteller:0007210 70
EAN:4043377002822


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7 M6 10X70 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 10X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
10 mm
Länge
70 mm