NUP 2212-E-XL-TVP2>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NUP2212-E-XL-TVP2>A
Rubix:3176176
Hersteller:0933304990000
EAN:4054371158873


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : NUP 2212-E-XL-TVP2>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
FAG Zylinderrollenlager der Baureihe NUP-E-XL-TVP2 – entwickelt für Festlageranwendungen mit hohen Radialbelastungen und axialen Kräften in beide Richtungen. Die trennbare Konstruktion erleichtert die Montage sowie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.
Erläuterung:
• NUP: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Bordrippen am Außenring sowie einer festen und einer losen Bordrippe am Innenring
• E: Ausführung mit erhöhter radialer Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: X-life-Kennzeichnung für verlängerte Gebrauchsdauer und verbesserte Lastverteilung dank optimierter Kontaktflächen
• TVP2: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, leicht und schwingungsdämpfend
• >A: Modifizierte Innenkonstruktion ohne Einfluss auf die Anwendung; weiterhin austauschbar mit der Vorgängerversion
Eigenschaften:
Die Ausführung NUP zeichnet sich durch eine spezielle Lagergeometrie aus. Zwei Bordrippen am Außenring gewährleisten die axiale Führung der Baugruppe, während eine feste und eine lose Bordrippe am Innenring die Aufnahme axialer Kräfte in beide Richtungen ermöglichen. Dadurch eignet sich dieses Zylinderrollenlager als Festlager und sorgt für eine präzise axiale Positionierung der Welle im Gehäuse.
Die trennbare Bauweise bietet entscheidende Vorteile bei Montage und Demontage. Der Innenring kann unabhängig auf die Welle montiert werden, ohne Rollen oder Käfig zu belasten. Für die Demontage werden die beiden Baugruppen nach dem Entfernen der losen Bordrippe voneinander getrennt, wodurch Welle, Gehäuse und Lager geschont werden.
Die Ausführung E verfügt über eine optimierte Innengeometrie, die eine höhere radiale Tragfähigkeit als Standardlager ermöglicht. Die X-life-Technologie sorgt durch gleichmäßigere Kontaktflächen für eine optimierte Lastverteilung innerhalb des Lagers. Dies führt zu einer höheren dynamischen Tragfähigkeit sowie zu einer um mehr als 70 % verlängerten nominellen Lebensdauer.
Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 reduziert die rotierende Masse und damit die Trägheit des Systems. Dadurch werden schnellere Beschleunigungs- und Bremsvorgänge unterstützt. Gleichzeitig tragen die schwingungsdämpfenden Eigenschaften des Werkstoffs zu einem geringeren Geräuschpegel im Betrieb bei.
Wartung:
Die trennbare Konstruktion vereinfacht regelmäßige Wartungsarbeiten erheblich. Nach dem Entfernen der losen Bordrippe sind Wälzkörper und Laufbahnen direkt zugänglich, sodass Zustandskontrollen, Reinigungsarbeiten und Nachschmierungen effizient durchgeführt werden können. Auch die Überprüfung auf Abplatzungen, Verschleiß oder Eindrückungen wird erleichtert.
Für eine zuverlässige Zustandsüberwachung sollten Geräusch- und Schwingungswerte regelmäßig kontrolliert werden. Ein Anstieg dieser Werte kann auf Verunreinigungen, unzureichende Schmierung oder beginnende Schäden an den Kontaktflächen hinweisen.
Dank der X-life-Technologie werden Reibung und Wärmeentwicklung reduziert. Dadurch wird das Schmiermittel thermisch weniger belastet, was unter stabilen Betriebsbedingungen längere Nachschmierintervalle ermöglicht. Der TVP2-Polyamidkäfig ist jedoch für Betriebstemperaturen bis maximal 120 °C ausgelegt. Die Auswahl des Schmierstoffs muss diese Temperaturgrenze berücksichtigen.
Stärken:
• Erleichterte Montage durch trennbare Baugruppen und reduzierte Belastung der internen Komponenten
• Vereinfachte Demontage mit geringeren Abziehkräften zum Schutz von Welle und Gehäuse
• Wartungsfreundliche Konstruktion mit direktem Zugang zu Wälzkörpern und Laufbahnen
• Verbesserte Laufruhe durch reduzierte Geräusch- und Schwingungsentwicklung
• Längere Lebensdauer im Vergleich zu Standardlagern ohne X-life-Kennzeichnung
• Hohe radiale Tragfähigkeit bei gleichzeitiger Aufnahme axialer Kräfte in beide Richtungen
Anwendungen:
Diese Zylinderrollenlager eignen sich für industrielle Antriebstechnik und Anwendungen, die eine zuverlässige axiale Führung sowie eine hohe radiale Belastbarkeit erfordern. Typische Einsatzgebiete sind Getriebewellen, Antriebssysteme, Produktionsanlagen und Maschinenbauanwendungen.
Besonders in anspruchsvollen Industriezweigen wie der Stahlindustrie, Papierindustrie, Zementindustrie sowie der Lebensmittel- und Agrarindustrie bewähren sich diese Wälzlager unter hohen Lasten und langen Betriebszyklen. Die einfache Wartung und Instandhaltung bietet dabei entscheidende Vorteile für präventive und korrektive Instandhaltungsmaßnahmen.
Erläuterung:
• NUP: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Bordrippen am Außenring sowie einer festen und einer losen Bordrippe am Innenring
• E: Ausführung mit erhöhter radialer Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: X-life-Kennzeichnung für verlängerte Gebrauchsdauer und verbesserte Lastverteilung dank optimierter Kontaktflächen
• TVP2: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, leicht und schwingungsdämpfend
• >A: Modifizierte Innenkonstruktion ohne Einfluss auf die Anwendung; weiterhin austauschbar mit der Vorgängerversion
Eigenschaften:
Die Ausführung NUP zeichnet sich durch eine spezielle Lagergeometrie aus. Zwei Bordrippen am Außenring gewährleisten die axiale Führung der Baugruppe, während eine feste und eine lose Bordrippe am Innenring die Aufnahme axialer Kräfte in beide Richtungen ermöglichen. Dadurch eignet sich dieses Zylinderrollenlager als Festlager und sorgt für eine präzise axiale Positionierung der Welle im Gehäuse.
Die trennbare Bauweise bietet entscheidende Vorteile bei Montage und Demontage. Der Innenring kann unabhängig auf die Welle montiert werden, ohne Rollen oder Käfig zu belasten. Für die Demontage werden die beiden Baugruppen nach dem Entfernen der losen Bordrippe voneinander getrennt, wodurch Welle, Gehäuse und Lager geschont werden.
Die Ausführung E verfügt über eine optimierte Innengeometrie, die eine höhere radiale Tragfähigkeit als Standardlager ermöglicht. Die X-life-Technologie sorgt durch gleichmäßigere Kontaktflächen für eine optimierte Lastverteilung innerhalb des Lagers. Dies führt zu einer höheren dynamischen Tragfähigkeit sowie zu einer um mehr als 70 % verlängerten nominellen Lebensdauer.
Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 reduziert die rotierende Masse und damit die Trägheit des Systems. Dadurch werden schnellere Beschleunigungs- und Bremsvorgänge unterstützt. Gleichzeitig tragen die schwingungsdämpfenden Eigenschaften des Werkstoffs zu einem geringeren Geräuschpegel im Betrieb bei.
Wartung:
Die trennbare Konstruktion vereinfacht regelmäßige Wartungsarbeiten erheblich. Nach dem Entfernen der losen Bordrippe sind Wälzkörper und Laufbahnen direkt zugänglich, sodass Zustandskontrollen, Reinigungsarbeiten und Nachschmierungen effizient durchgeführt werden können. Auch die Überprüfung auf Abplatzungen, Verschleiß oder Eindrückungen wird erleichtert.
Für eine zuverlässige Zustandsüberwachung sollten Geräusch- und Schwingungswerte regelmäßig kontrolliert werden. Ein Anstieg dieser Werte kann auf Verunreinigungen, unzureichende Schmierung oder beginnende Schäden an den Kontaktflächen hinweisen.
Dank der X-life-Technologie werden Reibung und Wärmeentwicklung reduziert. Dadurch wird das Schmiermittel thermisch weniger belastet, was unter stabilen Betriebsbedingungen längere Nachschmierintervalle ermöglicht. Der TVP2-Polyamidkäfig ist jedoch für Betriebstemperaturen bis maximal 120 °C ausgelegt. Die Auswahl des Schmierstoffs muss diese Temperaturgrenze berücksichtigen.
Stärken:
• Erleichterte Montage durch trennbare Baugruppen und reduzierte Belastung der internen Komponenten
• Vereinfachte Demontage mit geringeren Abziehkräften zum Schutz von Welle und Gehäuse
• Wartungsfreundliche Konstruktion mit direktem Zugang zu Wälzkörpern und Laufbahnen
• Verbesserte Laufruhe durch reduzierte Geräusch- und Schwingungsentwicklung
• Längere Lebensdauer im Vergleich zu Standardlagern ohne X-life-Kennzeichnung
• Hohe radiale Tragfähigkeit bei gleichzeitiger Aufnahme axialer Kräfte in beide Richtungen
Anwendungen:
Diese Zylinderrollenlager eignen sich für industrielle Antriebstechnik und Anwendungen, die eine zuverlässige axiale Führung sowie eine hohe radiale Belastbarkeit erfordern. Typische Einsatzgebiete sind Getriebewellen, Antriebssysteme, Produktionsanlagen und Maschinenbauanwendungen.
Besonders in anspruchsvollen Industriezweigen wie der Stahlindustrie, Papierindustrie, Zementindustrie sowie der Lebensmittel- und Agrarindustrie bewähren sich diese Wälzlager unter hohen Lasten und langen Betriebszyklen. Die einfache Wartung und Instandhaltung bietet dabei entscheidende Vorteile für präventive und korrektive Instandhaltungsmaßnahmen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 153000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 152000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen