NN 3010 KTN/SPW33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig Schmiernut SKF

Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NN 3010 KTN/SPW33
Rubix:13860
Hersteller:14469
EAN:7316576611100
NN 3010 KTN/SPW33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig Schmiernut SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NN 3010 KTN/SPW33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig Schmiernut SKF


Entwickelt von SKF für technisch anspruchsvolle Umgebungen, kombinieren die zweireihigen Zylinderrollenlager der Serie NN 30 KTN/SPW33 hohe Drehpräzision mit ausgezeichneter mechanischer Belastbarkeit. Ihre zerlegbare Bauweise und die kegelige Bohrung erleichtern die Einstellung und Montage.

Erläuterung:
• NN: zweireihiges Zylinderrollenlager mit drei Borden an der Innenringseite und ohne Borde am Außenring
• K: kegelige Bohrung 1:12 für eine präzise Einstellung des radialen Lagerspiels bei der Montage
• TN: Käfig aus Polyamid 66 zur Reduzierung von Masse und Vibrationen im Betrieb
• SP: Präzisionsklasse für Spindelanwendungen mit geringem Rundlauf und hoher Drehgenauigkeit
• W33: Schmiernut und Schmierbohrungen zur einfachen Nachschmierung

Eigenschaften:
Die zweireihige Zylinderrollen-Ausführung gewährleistet eine hohe radiale Tragfähigkeit und reduziert gleichzeitig Verformungen unter Last. Drei integrierte Borde am Innenring führen die Rollen präzise, während der bordlose Außenring eine axiale Verschiebung in beide Richtungen ermöglicht.
Der abnehmbare Außenring erleichtert Montage- und Demontageprozesse, insbesondere bei festen Passungen. Zusätzlich erlaubt die kegelige Bohrung eine feine Einstellung des internen radialen Lagerspiels während der Installation, wodurch eine optimale Positionierung des Lagers erreicht wird.
Der Polyamidkäfig reduziert die rotierenden Massen und unterstützt einen zuverlässigen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Ergänzend sorgt die speziell für Spindeln ausgelegte Präzisionsklasse für einen gleichmäßigen Lauf bei reduziertem Geräusch- und Vibrationsniveau.

Wartung:
Die Schmierung ist entscheidend für die Lebensdauer des Lagers. Eine Schmiernut sowie entsprechende Bohrungen im Außenring ermöglichen die Nachschmierung über zentrale Schmiersysteme und sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierfilms trägt dazu bei, den Verschleiß der Wälzkörper zu minimieren.
Durch die regelmäßige Überwachung von Vibrationen und Geräuschentwicklung lassen sich potenzielle Funktionsstörungen frühzeitig erkennen. Besondere Aufmerksamkeit ist der Temperatur zu widmen, da Polyamidkäfige empfindlicher auf thermische Belastungen reagieren als Metallkäfige. Der austauschbare Außenring kann bei Bedarf ersetzt werden, ohne dass das gesamte Lager gewechselt werden muss.

Stärken:
• Hohe Drehpräzision für vibrationssensible mechanische Systeme
• Hohe Spindelstabilität durch ausgeprägte radiale Steifigkeit
• Reduzierter Wartungsaufwand dank zentralisierter Nachschmiermöglichkeit
• Einfache Montage und Demontage bei technischen Eingriffen
• Zuverlässiger und präziser Betrieb

Anwendungen:
Diese Lager werden insbesondere in Spindeln von Werkzeugmaschinen eingesetzt, bei denen Drehgenauigkeit und Steifigkeit die Bearbeitungsqualität bestimmen. Sie eignen sich für Anwendungen, die eine präzise radiale Positionierung unter Last erfordern.
In industriellen Umgebungen kommen sie in mechanischen Systemen zum Einsatz, die hohen Drehzahlen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind, beispielsweise in Produktionsanlagen oder in der Präzisionsbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x80x80 mm
Bruttogewicht387 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84825000
355,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,95 € inkl. MwSt.