Referenzen
INA:SL04160-D-PP
Rubix:1898969
Hersteller:0897592730000
EAN:4054369583052


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : SL04160-D-PP (INA) Zylinderrollenlager INA
Dieses zweireihige Zylinderrollenlager INA der Baureihe SL04 ist für hohe Radialbelastungen bei begrenztem Bauraum ausgelegt. Dank der beidseitigen PP-Lippendichtungen eignet es sich besonders für Anwendungen mit dauerhafter Staubbelastung sowie Spritzwasser- oder Flüssigkeitseinwirkung.
Erläuterung:
• SL0410: Baureihe zweireihiger Zylinderrollenlager mit vollrolliger Ausführung, Festlagerfunktion, Mittelbord an der Außenringseite, drei Borde am Innenring sowie kompakter Bauform
• D: Optimiertes Außenringprofil mit vergrößerter Lastfläche, verbesserten Übergangsradien und reduzierten Druckspitzen
• PP: Beidseitige berührende Lippendichtungen zum Schutz vor Staub und Spritzmedien bei gleichzeitigem Erhalt der Schmierung
Eigenschaften:
Dieses Zylinderrollenlager verfügt über eine zweireihige, vollrollige Rollenanordnung. Dadurch wird eine hohe radiale Tragfähigkeit erreicht, ohne den radialen Bauraum zu vergrößern. Gegenüber einreihigen Lagern bietet diese Konstruktion deutliche Vorteile bei platzkritischen Einbausituationen.
Der Außenring ist mit einem Mittelbord ausgestattet, während der Innenring über drei Borde verfügt. Diese Konstruktion gewährleistet die axiale Führung der Rollen und erhöht die Stabilität des Lagers unter Last. Zusätzlich sind im Außenring zwei Nuten für Sicherungsringe integriert, die eine einfache axiale Fixierung im Gehäuse ermöglichen. Schmiernut und Schmierbohrungen in Innen- und Außenring erlauben eine Nachschmierung im eingebauten Zustand, ohne das Lager demontieren zu müssen.
Die Kennzeichnung D steht für ein weiterentwickeltes Außenringprofil. Durch die vergrößerte Lastfläche und optimierte Profilübergänge werden Belastungen gleichmäßiger verteilt. Dies reduziert lokale Druckspitzen an den Rollenenden und verbessert die Betriebssicherheit bei hohen Lasten.
Wartung:
Das Lager wird werkseitig mit Fett vorgeschmiert. Die PP-Lippendichtungen halten den Schmierstoff zuverlässig im Lager und schützen gleichzeitig vor Verunreinigungen. Dank der integrierten Schmiernut und Schmierbohrungen kann bei Bedarf zusätzliches Schmierfett eingebracht werden, ohne die Maschine oder das Lager zu demontieren.
Die erforderlichen Nachschmierintervalle und Schmiermengen hängen von den tatsächlichen Betriebsbedingungen wie Drehzahl, Belastung und Umgebungstemperatur ab und sollten entsprechend den Vorgaben des Maschinenherstellers festgelegt werden.
Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -20 °C und +80 °C. Eine Überschreitung dieser Werte kann die Eigenschaften von Schmierstoff und Dichtungen beeinträchtigen und die Leistungsfähigkeit des Lagers reduzieren. Bei Anwendungen nahe diesen Grenzwerten empfiehlt sich eine regelmäßige Überwachung der Betriebstemperatur.
Zu den regelmäßigen Wartungsmaßnahmen gehören die Kontrolle von Laufgeräuschen und Schwingungen während des Betriebs. Erhöhte Geräuschentwicklung, ungewöhnliche Vibrationen oder ein übermäßiger Temperaturanstieg am Lager sind mögliche Hinweise auf Verschleiß oder Fehlfunktionen. Bei Auffälligkeiten sollten vor einer Wiederinbetriebnahme die Dichtungen, das interne Lagerspiel sowie die Laufbahnen geprüft werden. Für die Demontage sind geeignete Werkzeuge zu verwenden, um Beschädigungen an Ringen oder Rollen zu vermeiden.
Dichtung:
Die Kennzeichnung PP weist auf beidseitige berührende Lippendichtungen hin. Bei dieser Dichtungsart liegt die Dichtlippe direkt am Innenring an und bildet eine wirksame Barriere gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
Diese Dichtungslösung bietet mehrere Vorteile: Die Erstschmierung bleibt über lange Zeit erhalten, das Lager wird zuverlässig vor Verunreinigungen geschützt und der Wartungsaufwand wird reduziert. Dadurch eignet sich das Lager besonders für anspruchsvolle Einsatzbedingungen, beispielsweise in Förderanlagen, Landmaschinen oder Außenanwendungen.
Durch den permanenten Kontakt zwischen Dichtlippe und Innenring entsteht jedoch ein zusätzlicher Reibungswiderstand. Dies führt zu einer geringeren Grenzdrehzahl im Vergleich zu offenen Lagern oder Lagern mit berührungslosen Dichtungen.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit durch zweireihige vollrollige Ausführung bei kompakter Baugröße
• Optimiertes D-Profil reduziert Spannungsspitzen an den Rollenenden und unterstützt eine längere Lagerlebensdauer
• Schmiernut und Schmierbohrungen ermöglichen eine einfache Nachschmierung im eingebauten Zustand
• PP-Lippendichtungen schützen zuverlässig vor Staub, Schmutz und Spritzmedien und verlängern die Wartungsintervalle
• Ideal für Anwendungen mit hohen Radiallasten und begrenztem Einbauraum
Anwendungen:
Das zweireihige Zylinderrollenlager INA der Baureihe SL04-D-PP eignet sich besonders für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen, eingeschränktem Bauraum sowie staub- oder feuchtigkeitsbelasteten Umgebungen. Typische Einsatzgebiete sind Umlenkrollen und Spannrollen, bei denen die kompakte Bauform die Integration in Lagergehäuse mit geringem Durchmesser ermöglicht und gleichzeitig hohe Kräfte aus Riemen- oder Seilantrieben aufgenommen werden.
In der Lebensmittelindustrie kommen diese Lager häufig in Verpackungsanlagen und Fördertechnik für Schüttgüter zum Einsatz. Die PP-Dichtungen bieten hier einen wirksamen Schutz gegen staubhaltige Luft, regelmäßige Reinigungsprozesse und organische Partikel.
Auch in der Intralogistik und Schwerlastfördertechnik profitieren Gabelstapler, Förderbandrollen und Führungsrollen von der hohen Tragfähigkeit der zweireihigen Konstruktion, ohne dass größere oder schwerere Lagerlösungen erforderlich sind.
Erläuterung:
• SL0410: Baureihe zweireihiger Zylinderrollenlager mit vollrolliger Ausführung, Festlagerfunktion, Mittelbord an der Außenringseite, drei Borde am Innenring sowie kompakter Bauform
• D: Optimiertes Außenringprofil mit vergrößerter Lastfläche, verbesserten Übergangsradien und reduzierten Druckspitzen
• PP: Beidseitige berührende Lippendichtungen zum Schutz vor Staub und Spritzmedien bei gleichzeitigem Erhalt der Schmierung
Eigenschaften:
Dieses Zylinderrollenlager verfügt über eine zweireihige, vollrollige Rollenanordnung. Dadurch wird eine hohe radiale Tragfähigkeit erreicht, ohne den radialen Bauraum zu vergrößern. Gegenüber einreihigen Lagern bietet diese Konstruktion deutliche Vorteile bei platzkritischen Einbausituationen.
Der Außenring ist mit einem Mittelbord ausgestattet, während der Innenring über drei Borde verfügt. Diese Konstruktion gewährleistet die axiale Führung der Rollen und erhöht die Stabilität des Lagers unter Last. Zusätzlich sind im Außenring zwei Nuten für Sicherungsringe integriert, die eine einfache axiale Fixierung im Gehäuse ermöglichen. Schmiernut und Schmierbohrungen in Innen- und Außenring erlauben eine Nachschmierung im eingebauten Zustand, ohne das Lager demontieren zu müssen.
Die Kennzeichnung D steht für ein weiterentwickeltes Außenringprofil. Durch die vergrößerte Lastfläche und optimierte Profilübergänge werden Belastungen gleichmäßiger verteilt. Dies reduziert lokale Druckspitzen an den Rollenenden und verbessert die Betriebssicherheit bei hohen Lasten.
Wartung:
Das Lager wird werkseitig mit Fett vorgeschmiert. Die PP-Lippendichtungen halten den Schmierstoff zuverlässig im Lager und schützen gleichzeitig vor Verunreinigungen. Dank der integrierten Schmiernut und Schmierbohrungen kann bei Bedarf zusätzliches Schmierfett eingebracht werden, ohne die Maschine oder das Lager zu demontieren.
Die erforderlichen Nachschmierintervalle und Schmiermengen hängen von den tatsächlichen Betriebsbedingungen wie Drehzahl, Belastung und Umgebungstemperatur ab und sollten entsprechend den Vorgaben des Maschinenherstellers festgelegt werden.
Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -20 °C und +80 °C. Eine Überschreitung dieser Werte kann die Eigenschaften von Schmierstoff und Dichtungen beeinträchtigen und die Leistungsfähigkeit des Lagers reduzieren. Bei Anwendungen nahe diesen Grenzwerten empfiehlt sich eine regelmäßige Überwachung der Betriebstemperatur.
Zu den regelmäßigen Wartungsmaßnahmen gehören die Kontrolle von Laufgeräuschen und Schwingungen während des Betriebs. Erhöhte Geräuschentwicklung, ungewöhnliche Vibrationen oder ein übermäßiger Temperaturanstieg am Lager sind mögliche Hinweise auf Verschleiß oder Fehlfunktionen. Bei Auffälligkeiten sollten vor einer Wiederinbetriebnahme die Dichtungen, das interne Lagerspiel sowie die Laufbahnen geprüft werden. Für die Demontage sind geeignete Werkzeuge zu verwenden, um Beschädigungen an Ringen oder Rollen zu vermeiden.
Dichtung:
Die Kennzeichnung PP weist auf beidseitige berührende Lippendichtungen hin. Bei dieser Dichtungsart liegt die Dichtlippe direkt am Innenring an und bildet eine wirksame Barriere gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
Diese Dichtungslösung bietet mehrere Vorteile: Die Erstschmierung bleibt über lange Zeit erhalten, das Lager wird zuverlässig vor Verunreinigungen geschützt und der Wartungsaufwand wird reduziert. Dadurch eignet sich das Lager besonders für anspruchsvolle Einsatzbedingungen, beispielsweise in Förderanlagen, Landmaschinen oder Außenanwendungen.
Durch den permanenten Kontakt zwischen Dichtlippe und Innenring entsteht jedoch ein zusätzlicher Reibungswiderstand. Dies führt zu einer geringeren Grenzdrehzahl im Vergleich zu offenen Lagern oder Lagern mit berührungslosen Dichtungen.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit durch zweireihige vollrollige Ausführung bei kompakter Baugröße
• Optimiertes D-Profil reduziert Spannungsspitzen an den Rollenenden und unterstützt eine längere Lagerlebensdauer
• Schmiernut und Schmierbohrungen ermöglichen eine einfache Nachschmierung im eingebauten Zustand
• PP-Lippendichtungen schützen zuverlässig vor Staub, Schmutz und Spritzmedien und verlängern die Wartungsintervalle
• Ideal für Anwendungen mit hohen Radiallasten und begrenztem Einbauraum
Anwendungen:
Das zweireihige Zylinderrollenlager INA der Baureihe SL04-D-PP eignet sich besonders für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen, eingeschränktem Bauraum sowie staub- oder feuchtigkeitsbelasteten Umgebungen. Typische Einsatzgebiete sind Umlenkrollen und Spannrollen, bei denen die kompakte Bauform die Integration in Lagergehäuse mit geringem Durchmesser ermöglicht und gleichzeitig hohe Kräfte aus Riemen- oder Seilantrieben aufgenommen werden.
In der Lebensmittelindustrie kommen diese Lager häufig in Verpackungsanlagen und Fördertechnik für Schüttgüter zum Einsatz. Die PP-Dichtungen bieten hier einen wirksamen Schutz gegen staubhaltige Luft, regelmäßige Reinigungsprozesse und organische Partikel.
Auch in der Intralogistik und Schwerlastfördertechnik profitieren Gabelstapler, Förderbandrollen und Führungsrollen von der hohen Tragfähigkeit der zweireihigen Konstruktion, ohne dass größere oder schwerere Lagerlösungen erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 970000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 480000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.036,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.233,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen