NN 3010MBKRCC9P4 (NSK) Zylinderrollenlager zweireihig NSK
Zylinderrollenlager NN30
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NN3010MBKRCC9P4
Rubix:734910
Hersteller:NN3010MBKRCC9P4 N
EAN:00029176568916


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NN 3010MBKRCC9P4 (NSK) Zylinderrollenlager zweireihig NSK
NSK Zylinderrollenlager verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit und sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Mit patentierter Käfig-Bauart für hohe Festigkeit, wahlweise in Stahlblech-, Messing- oder Polyamdausführung, gewährleisten sie eine geringe Lärm- und Wärmeentwicklung. Für anspruchsvollere Anwendungen steht eine Auswahl an hochentwickelten Spezialwerkstoffen für die Wälzlagerherstellung zur Verfüfung.
Zylinderrollenlager zweireihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 430 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
321,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
382,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen