NJ 211EM/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NJ 211EM/C3
Rubix:734340


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : NJ 211EM/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 98500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 86500 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen