NU 2226 ECML/L4BC3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NU 2226 ECML/L4BC3
Rubix:1898127
EAN:7316574132447
NU 2226 ECML/L4BC3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 2226 ECML/L4BC3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF


SKF Zylinderrollenlager sind in vielen Ausführungen, Serien und Größen erhältlich. Die wesentlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in: - der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder spezielle Ausführungen) - Lager mit Käfig können hohe radiale Lasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrolllager (ohne Käfig) enthalten eine maximale Anzahl an Rollen und sind daher für sehr hohe radiale Lasten bei moderaten Drehzahlen geeignet. - SKF Zylinderrollenlager hoher Tragfähigkeit vereinen die hohe Tragfähigkeit eines Vollrolllagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - der Konfiguration der Flansche am Innen- und Außenring (Position und Anzahl der Führungsflansche)

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite64 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstofflagerstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r735000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr610000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.052,81 exkl. MwSt.
/ Stück
1.252,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage