NU 1024 ML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NU 1024 ML
Rubix:130905
Hersteller:14915
EAN:7316577728807
NU 1024 ML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 1024 ML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


Dieses SKF-Zylinderrollenlager erfüllt die vielfältigen Anforderungen industrieller Anwendungen und vereint dabei einen massiven Messingkäfig, Solid-Oil-Schmierung und eine hohe radiale Tragfähigkeit.

Erläuterung:
• NU: Einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring und ohne Bordschultern am Innenring, wodurch eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen möglich ist.
• ML: Massiver, bearbeiteter Messingkäfig in Fensterbauweise für hohe mechanische Festigkeit und Eignung für hohe Drehzahlen.
• W64: Solid-Oil-Füllung für integrierte Schmierung sowie verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen.

Eigenschaften:
Dieses Lager gehört zu einer Baureihe, die für die Aufnahme hoher radialer Belastungen ausgelegt ist. Die einreihige Ausführung mit Bordschultern am Außenring ermöglicht axiale Verschiebungen der Welle in beide Richtungen, ohne axiale Kräfte aufzunehmen. Die Solid-Oil-Technologie basiert auf einem ölgesättigten Polymermaterial, das nahezu den gesamten freien Innenraum ausfüllt. Dieses System gibt den Schmierstoff kontrolliert an die bewegten Kontaktflächen ab, reduziert gleichzeitig Schmierstoffverluste und verbessert den Schutz vor Verunreinigungen.

Wartung:
Das SKF-Zylinderrollenlager mit Solid-Oil-Technologie ist lebensdauergeschmiert und benötigt keine Nachschmierung. Die Polymerstruktur speichert das Öl und verteilt es automatisch entsprechend den Betriebsbedingungen, insbesondere bei Temperaturschwankungen. Schmierarbeiten sind nicht erforderlich. Dennoch sollte der allgemeine Zustand des Lagers regelmäßig überprüft werden, insbesondere durch die Kontrolle von Schwingungen, Geräuschentwicklung und Betriebstemperatur. Eine äußere Reinigung kann durchgeführt werden, um die Ansammlung von Verunreinigungen im Bereich des Lagergehäuses zu vermeiden.

Stärken:
• Reduzierung interner Belastungen durch freie axiale Verschiebung der Welle
• Weniger Wartungsaufwand dank integrierter Schmierung ohne Nachschmierung
• Minimierung von Schmierstoffaustritt in sensiblen Umgebungen
• Höhere Betriebssicherheit bei Feuchtigkeit oder Verunreinigungen
• Hohe Laufstabilität bei hohen Drehzahlen dank bearbeitetem Messingkäfig

Anwendungen:
• Industriegetriebe
• Elektromotoren
• Pumpen
• Gebläse
• Hauptwellen von Windkraftanlagen
• Untersetzungsgetriebe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x180x180 mm
Bruttogewicht2530 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite28 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r183000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr153000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
486,25 exkl. MwSt.
/ Stück
578,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen